Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier 10 zingué EN 1664, acier zingué 10 à passivation par film épais (ZSML)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement au zinc-nickel sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Aperçu des avantages :
- Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche uniforme
- Fonctionnel et décoratif
La norme ISO EN 1664 remplace la norme DIN 6927 | Il existe des similitudes limitées | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1667 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!