Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1667 acier 10 zingué bleu (A2K)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1667 acier 10 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme ISO EN 1667 remplace la norme DIN 6927 | Il existe des similitudes | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1664 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.