Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Surface de contact accrue : la forme carrée permet une meilleure répartition de la pression et réduit les risques d'endommagement lors du serrage.
Normes DIN : assure une compatibilité et une fiabilité optimales pour des applications industrielles standardisées.
Robustesse et durabilité : conçu pour offrir une fixation solide et durable, adaptée aux environnements industriels rigoureux.
Industrie métallurgique : idéal pour les structures métalliques où une fixation stable et résistante est cruciale.
Assemblage de structures : employé dans divers projets de construction et d'assemblage où une fixation carrée est préférable pour des raisons de sécurité et de stabilité.
Lubrification : appliquez une lubrification adéquate sur le filetage pour réduire l'usure et faciliter le mouvement.
Alignement : alignez correctement l'écrou avec la vis à filetage trapézoïdal pour éviter tout désalignement.
Montage : vissez l'écrou sur la vis en utilisant un outil adapté pour appliquer une force uniforme.
Vérification : après le montage, vérifiez que l'écrou se déplace en douceur sur la vis et qu'il n'y a pas de jeu excessif.
Maintenance : régulièrement, inspectez l'écrou et la vis pour détecter toute usure ou dommage et appliquez de la lubrification si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!