Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou cylindrique à encoches

Produits les plus populaires dans la catégorie Ecrou cylindrique à encoches


Qu'est-ce qu'un écrou à encoches ? Quelles sont ses caractéstiques ?

Un écrou à encoches est un élément de fixation mécanique utilisé principalement pour sécuriser les roulements sur les arbres des machines. Il se caractérise par des encoches sur sa circonférence, qui permettent l'utilisation d'une clé à ergots pour le serrer ou le desserrer. Ces écrous sont conçus pour maintenir fermement les composants en place, même dans des environnements où il y a beaucoup de vibrations ou de rotations, empêchant ainsi le desserrage accidentel. Les écrous à encoches sont disponibles dans diverses spécifications et dimensions pour s'adapter à une large gamme d'applications industrielles.

Caractéristiques clés :

  • Forme cylindrique avec encoches sur le pourtour
  • Disponibles en différentes normes, notamment DIN 70852, DIN 981 et DIN 1804
  • Fabriqués généralement en acier, comme l'acier 17H, ainsi qu’en inox A2
  • Proposés en version brute ou avec d'autres finitions selon les besoins
  • Compatibles avec les filetages métriques ISO

 Domaines d'application :

Les écrous à encoches de Würth trouvent leur utilité dans de nombreux secteurs professionnels, notamment :

  • Construction mécanique et industrie aérospatiale : Pour les assemblages nécessitant une haute résistance aux vibrations
  • Automobile : Dans les systèmes de fixation des véhicules
  • Équipements industriels : Pour sécuriser les composants soumis à des contraintes importantes

Avantages :

  • Résistance accrue aux desserrages dus aux vibrations
  • Facilité de serrage et de desserrage avec des outils spécifiques
  • Durabilité et fiabilité dans des environnements exigeants
  • Large gamme disponible pour répondre à diverses spécifications techniques