Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou de rail VARIFIX®
Convient également aux rails de montage avec denture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type de fixation
- Joints résistants au glissement ou au cisaillement avec vis hexagonale, pièce ou tige filetée (4.6), rondelle et écrou
- Joint ajusté, résistant au glissement ou au cisaillement
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation ou pour la fixation entre le rail de montage et la pièce d'attelage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!