Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou expansible avec zone de vissage ouverte
Ecrou expansible avec zone de vissage ouverte - 1
Ecrou expansible avec zone de vissage ouverte - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou expansible avec zone de vissage ouverte

Pour la fixation de tôle avec vis ST

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Montage sur un seul côté, permet par conséquent de freiner les écrous

  • Ne peut pas être tordu

  • Résistant à la corrosion

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant

  • La bride peut servir d'entretoise

  • Pas de contact direct entre la tôle et la vis

  • Réutilisable
Article ni repris, ni échangé.