Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Écrou fendu



Qu'est-ce qu'un écrou fendu ? Quelles sont ses domaines d'application et ses caractéristiques importantes ?

Un écrou fendu de norme DIN 546 est un type d'écrou cylindrique qui présente une fente sur toute sa longueur.

La fente dans l'écrou permet une certaine flexibilité lors du serrage, ce qui peut être utile pour compenser de légères variations dans les tolérances des pièces assemblées. De plus, cette conception facilite l'installation et le retrait de l'écrou dans des espaces restreints.

Voici ses principales caractéristiques et domaines d'application :

Caractéristiques importantes :

  • Forme cylindrique avec une fente longitudinale
  • Disponible en différents matériaux, notamment l’acier zingué mais également en acier inoxydable A1 et A4
  • Existe en différentes tailles métriques, comme M4, M5, M6, M8, 10, M12…
  • Conforme à la norme allemande DIN 546

Domaines d'application :

Les écrous fendus DIN 546 sont couramment utilisés dans diverses applications industrielles et mécaniques, notamment :

  • Assemblages nécessitant un ajustement précis
  • Situations où un serrage ou desserrage fréquent est requis
  • Applications où une légère flexibilité de l'écrou est bénéfique
  • Montages où l'accès latéral est limité

Ces écrous sont souvent utilisés dans les industries manufacturières, l'automobile, l'aérospatiale et d'autres secteurs nécessitant des fixations fiables et précises.