Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin DIN 439 laiton, brut
Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin DIN 439 laiton, brut - 1
Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin DIN 439 laiton, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin DIN 439 laiton, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Indication

La norme DIN 439 forme B à pas fin a été retirée et remplacée par la norme ISO 8675. Il y a certaines similitudes (les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035) | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le pas fin est inclus dans ISO 8675. | Le filetage standard est passé à ISO 4035.