Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A4 brut
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A4 brut - 1
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A4 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal DIN 934 inox A4 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).