Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme affleurante avec filetage à gauche DIN 936, acier, brut
Ecrou hexagonal, forme affleurante avec filetage à gauche DIN 936, acier, brut - 1
Ecrou hexagonal, forme affleurante avec filetage à gauche DIN 936, acier, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme affleurante avec filetage à gauche DIN 936, acier, brut
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
Les classes de dureté définies pour les écrous hexagonaux plats sans charge d'épreuve spécifiée sont régies par la norme DIN 267-24. Pour ces écrous, il n'existe pas de charges d'épreuve définies permettant de déterminer la capacité de charge ou la résistance à l'arrachement.

Indication

La norme DIN 936 a été retirée sans être remplacée. Il existe des similitudes limitées (retrait sans remplacement | Recommandation : Utilisation des écrous conformes à la norme ISO 4035 largement identiques en termes de dimensions).