Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal DIN934 acier brut 12
Ecrou hexagonal DIN934 acier brut 12 - 1
Ecrou hexagonal DIN934 acier brut 12 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal DIN934 acier brut 12

DIN 934, acier I12I, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Indication

Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'essai préconisées par la norme DIN EN ISO 898-2.


  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (les Ø nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).