Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal avec filetage à gauche
Ecrou hexagonal avec filetage à gauche - 1
Ecrou hexagonal avec filetage à gauche - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal avec filetage à gauche

DIN 934, acier I8I, galvanisé bleu passivé (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Indication

Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'essai préconisées par la norme DIN EN ISO 898-2.


  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).

<br><br>Article ni repris, ni échangé