Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal DIN 934 laiton nickelé (E2J)
Ecrou hexagonal DIN 934 laiton nickelé (E2J) - 1
Ecrou hexagonal DIN 934 laiton nickelé (E2J) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal DIN 934 laiton nickelé (E2J)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).