Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal DIN980 acier 8 zingué DIN 980, acier zingué 8 à passivation par film épais (VZD)
Ecrou hexagonal DIN980 acier 8 zingué DIN 980, acier zingué 8 à passivation par film épais (VZD) - 1
Ecrou hexagonal DIN980 acier 8 zingué DIN 980, acier zingué 8 à passivation par film épais (VZD) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal DIN980 acier 8 zingué DIN 980, acier zingué 8 à passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similarités limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).