Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal)
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) - 1
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal)

Selon DIN 980, acier 8, cuivré

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Lors de la fixation de la vis entre la vis et l'écrou, le filetage de la vis est mis sous contrainte en raison du rétrécissement du pas et du diamètre de filetage de l'écrou

  • Peut être utilisé à des températures comprises entre : -70 °C et +250 °C
Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similarités limitées (Retrait des filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 | Modification des hauteurs d'écrou | Modification du surplat pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans les normes ISO 10513 | ISO 7042 valables pour les classes de résistance 5, 8, 10, 12).