Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Écrou hexagonal, autobloquant inox A2 zingué
Écrou hexagonal, autobloquant inox A2 zingué - 1
Écrou hexagonal, autobloquant inox A2 zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Écrou hexagonal, autobloquant inox A2 zingué
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
  • Ecrou à capacité de charge limitée

  • Aucune détérioration de la surface du filetage

  • Température ambiante : -70°C à +120°C

  • Grâce à la couche de zinc, idéal pour éviter le soudage à froid.
IndicationLes écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 985 rétractée et ayant une hauteur nominale inférieure ne doivent pas être soumis à la force d'essai selon DIN EN ISO 20898-2.
Ces écrous peuvent être identifiés par la barre verticale de chaque côté de la classe de résistance (par exemple I8I).

La norme DIN 985 a été remplacée par les normes ISO 10511, 10512 et 7040.