Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin ISO 10512, acier, résistance 10, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.
La résistance à la corrosion de ZFHSL est la suivante :
- Diamètre ≥ M6 - 480h*
- Diamètre ≥ M10 - 720h*
- * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :
- Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, pas de lubrification qui modifie le coefficient de friction.
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0.09 µ à 0.14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
La norme ISO 10512 remplace la norme DIN 982 avec un pas fin. Il existe des similarités | Les filetages M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le filetage standard a été ajouté à ISO 7040 | Les résistances 5 et 12 ont été supprimées | La norme ISO 10512 s'applique aux résistances 6, 8, 10).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!