Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin ISO 10513, acier, résistance 10, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL)
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin ISO 10513, acier, résistance 10, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL) - 1
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin ISO 10513, acier, résistance 10, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin ISO 10513, acier, résistance 10, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour les domaines d'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres secteurs où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFHSL est la suivante :



  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*

  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :



  • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
Indication

La norme ISO 10513 remplace la norme DIN 980 avec pas fin. Il existe des similarités limitées (les filetages M18×2, M18x1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat a été modifié pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 7042 | La résistance 5 a été supprimée | La norme ISO 10513 s'applique aux classes de résistance 8, 10, 12).