Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué jaune
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué jaune - 1
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué jaune - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué jaune

ISO 7040, acier 10, zingué à passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Les fixations avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une solution durable par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement se compose d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | L'interchangeabilité est limitée | Les filetages M7, M18 et M22 ont été supprimés | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10512 | La classe de résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux classes de résistance 5, 8 et 10.