Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO 4032 laiton simple ISO 4032 laiton, brut
Ecrou hexagonal ISO 4032 laiton simple ISO 4032 laiton, brut - 1
Ecrou hexagonal ISO 4032 laiton simple ISO 4032 laiton, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 4032 laiton simple ISO 4032 laiton, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.