Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse ISO 4035 acier 04, zingué nickelé noir (ZNBHL)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse ISO 4035 acier 04, zingué nickelé noir (ZNBHL)
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
Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes zingués sans chrome (VI) revêtues de zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 – 480h*

  • Diamètre ≥ M10 – 720h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.