Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (marron, insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zingué bleu (A2K), avec bague marron
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (marron, insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zingué bleu (A2K), avec bague marron - 1
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (marron, insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zingué bleu (A2K), avec bague marron - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (marron, insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zingué bleu (A2K), avec bague marron

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Indication

La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | Il existe des similitudes | Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10.