Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042 acier 8 galvanisé à chaud (hdg)
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042 acier 8 galvanisé à chaud (hdg) - 1
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042 acier 8 galvanisé à chaud (hdg) - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042 acier 8 galvanisé à chaud (hdg)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme ISO 7042 remplace les normes DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similitudes | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans les normes ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique pour les résistances 5, 8, 10, 12.