Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin ISO 8675, acier 4, brut
Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin ISO 8675, acier 4, brut - 1
Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin ISO 8675, acier 4, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin ISO 8675, acier 4, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Indication

ISO 8675 remplace DIN 439 à pas fin | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Le filetage standard a été ajouté à ISO 4035 | Seul le pas fin est inclus dans ISO 8675.