Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin ISO 8675, acier inoxydable A2/035
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
ISO 8675 remplace DIN 439 à pas fin | Il y a certaines similitudes | Les résistances à la compression du béton sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Le filetage standard a été ajouté à ISO 4035 | Seul le pas fin est inclus dans ISO 8675.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!