Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO 10511 inox A4035 brut
Ecrou hexagonal ISO 10511 inox A4035 brut - 1
Ecrou hexagonal ISO 10511 inox A4035 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 10511 inox A4035 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

ISO 10511 remplace DIN 985 | Il existe des similarités limitées | Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05.