Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel ISO 4032, acier, résistance 8, zingué nickelé, argent (ZNSHL)
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel ISO 4032, acier, résistance 8, zingué nickelé, argent (ZNSHL) - 1
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel ISO 4032, acier, résistance 8, zingué nickelé, argent (ZNSHL) - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel ISO 4032, acier, résistance 8, zingué nickelé, argent (ZNSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes zingués sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argenté (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 – 600h*

  • Diamètre ≥ M10 – 720h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.