Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier inoxydable A2-70, simple, pour la construction de réservoirs sous pression
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier inoxydable A2-70, simple, pour la construction de réservoirs sous pression - 1
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier inoxydable A2-70, simple, pour la construction de réservoirs sous pression - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 4032, acier inoxydable A2-70, simple, pour la construction de réservoirs sous pression

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Remplit les conditions du document "AD 2000 Code de pratique W 2" et du document "TRD 106" en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 (voir la fiche technique VdTÜV 1253/4)
Indication

Le document "VdTÜV data sheet 1253/4" liste les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance



La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.