Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal forme basse ISO4035 acier 04 zingué
Ecrou hexagonal forme basse ISO4035 acier 04 zingué - 1
Ecrou hexagonal forme basse ISO4035 acier 04 zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal forme basse ISO4035 acier 04 zingué

ISO 4035, acier zingué galvanisé 04 à passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme