Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal forme basse ISO4035 acier 05 zingué ISO 4035, acier zingué 5 à passivation par film épais (VZD)
Ecrou hexagonal forme basse ISO4035 acier 05 zingué ISO 4035, acier zingué 5 à passivation par film épais (VZD) - 1
Ecrou hexagonal forme basse ISO4035 acier 05 zingué ISO 4035, acier zingué 5 à passivation par film épais (VZD) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal forme basse ISO4035 acier 05 zingué ISO 4035, acier zingué 5 à passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Indication

La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il existe des similarités | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035 | Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.