Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal frein tout métal (insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zinc-nickel, argent (ZNSHL)
Ecrou hexagonal frein tout métal (insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zinc-nickel, argent (ZNSHL) - 1
Ecrou hexagonal frein tout métal (insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zinc-nickel, argent (ZNSHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal frein tout métal (insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zinc-nickel, argent (ZNSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 - 600 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome(VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0.09 µ à 0.14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | Il existe des similarités | Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10.