Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 8 zingué nickelé noir (ZNBHL)
Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 8 zingué nickelé noir (ZNBHL) - 1
Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 8 zingué nickelé noir (ZNBHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 8 zingué nickelé noir (ZNBHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Les fixations avec revêtement galvanisé zinc-nickel sans chrome (VI) (ZNBHL noir ou ZNSHL argent) sont adaptées aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Aperçu des avantages :



  • Résistance jusqu'à 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnelle et décorative
Indication

La norme ISO 7042 remplace les normes DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités limitées | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique pour les résistances 5, 8, 10, 12.