Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier inoxydable A4-70, brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
ISO 7042 remplace DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités limitées Retrait des filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 | Modification des hauteurs d'écrou | Modification du surplat pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans les normes ISO 10513 | ISO 7042 valables pour les classes de résistance 5, 8, 10, 12.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!