Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zingué EN 1661, acier 8, zingué bleu (A2K)
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zingué EN 1661, acier 8, zingué bleu (A2K) - 1
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zingué EN 1661, acier 8, zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zingué EN 1661, acier 8, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similitudes | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.