Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 inox A2-70 brut
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 inox A2-70 brut - 1
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 inox A2-70 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal à embase EN 1661 inox A2-70 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Indication

La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similitudes | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.