Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION"
Écrou de banche pour tige Artéon Ø23 mm, système breveté destiné au serrage et desserrage sans effort des tiges de banche dans la réalisation de voiles / murs en béton.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serrage maîtrisé
La Préci'Force permet un serrage optimal et constant, évitant la déformation des structures (voiles ou murs).
Desserrage facilité
Réduit de 80% des efforts au desserrage grâce à sa butée à rouleaux : prévention des TMS et de la pénibilité au travail
Contrôle visuel du serrage grâce à la platine et au marqueur de rotation
Lorsque la platine entre en contact avec le panneau, il ne reste qu'1 ou 2 tours de clé à faire pour finaliser le serrage.
Solution durable et économique
La Préci'Force est réutilisable jusqu’à 20 000 cycles de serrage/desserrage, garantissant une excellente longévité. Rentabilisée dès 360 desserrages — soit en seulement 30 minutes d’utilisation — elle représente un avantage financier notable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!