Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal à pas fin
Ecrou hexagonal à pas fin - 1
Ecrou hexagonal à pas fin - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal à pas fin

ISO 8637, acier 8, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Indication

ISO 8673 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Le Ø nominal a été modifié | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 ne réglemente que le filetage fin | Filetage standard inclus dans la norme ISO 4032.