La gamme d'écrous hexagonaux Würth
Destiné à l’assemblage de différentes pièces, l’écrou hexagonal est un des composants du boulon. Pouvant être à embase, papillon ou encore cylindrique l’écrou est très fréquemment hexagonal. Pour bien le choisir, il est évidemment capital de réfléchir en amont à l’utilisation que vous souhaitez en faire. Pour vos travaux de fixation, de menuiserie ou encore de mécanique, vous pouvez faire d’ores et déjà confiance à la variété et à la qualité des produits Würth.
L’écrou hexagonal, un système de serrage sûr
Tous les écrous hexagonaux Würth sont :
- conformes ROHS,
- conformes à la norme DIN 934 et ne peuvent ainsi pas supporter les charges d'épreuve,
- conformes à la norme ISO 4032 qui est venue remplacer la norme DIN 934 pour les filetages standards et qui a entrainé la modification de certaines valeurs (hauteurs, diamètres nominaux).
En choisissant l’une ou l’autre référence d’écrou hexagonal, vous êtes certains d’adopter un produit de qualité au meilleur prix et surtout, de faire le choix de la solidité pour tous vos types de travaux. La classe de résistance d’un écrou de forme hexagonale en acier ou inox, qui permet de connaître la contrainte d’épreuve limite et sans déformations, est également un gage de sécurité pour notre clientèle.
Critères de choix pour sélectionner votre écrou hexagonal Würth
Afin de répondre aux besoins les plus spécifiques, le fabricant Würth propose une grande variété de modèles d’écrous en acier inoxydable destinés à un usage professionnel et conformes aux normes DIN 934 et ISO 4032. Vous pourrez notamment sélectionner un écrou hexagonal en fonction :
- du type de filetage de l’écrou hexagonal : soit de la taille de la rainure hélicoïdale filetée qui pourra être comprise entre les valeurs M2 et M64,
- de la hauteur de l’écrou hexagonal : plus cette dernière est importante, plus la contrainte mécanique exercée sur l’assemblage pourra être forte,
- de la matière de l’écrou : si l’acier (acier inox, acier zingué…), réputé pour sa grande résistance, reste un grand incontournable, Würth propose également des modèles en laiton et en polyamide, des matériaux autres que les métaux qui ont également fait leurs preuves contre la corrosion,
- de l’aspect et de la finition de l’écrou hexagonal : galvanisé à chaud, brut ou zingué, à choisir en fonction de l’usage souhaité (intérieur ou extérieur),
- et enfin de l’ouverture de la clé (comprise en SW4 et SW95).