Ecrou expansible Type 1
Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
- Montage sur un seul côté, permet par conséquent de freiner les écrous
- Ne peut pas être tordu
- Résistant à la corrosion
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
- La bride peut servir d'entretoise
- Pas de contact direct entre la tôle et la vis
- Réutilisable après dépose
Article ni repris, ni échangé.
Domaine d'application
Fixation de tôle à l'aide de vis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!