Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou six pans à taraudage trapézoïdal en acier
Forme hexagonale pour faciliter la manipulation avec des outils.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ses avantages sont multiples :
Robustesse, l'acier utilisé dans la fabrication assure une grande durabilité et une résistance élevée à l'usure et à la corrosion.
Transmission de force optimale, le filetage trapézoïdal permet une transmission de force uniforme, réduisant les risques de déformation sous des charges importantes.
Facilité d'utilisation, lla forme hexagonale facilite l'application du couple, permettant une installation et un démontage rapides et aisés.
Matiére acier dous S 300 Pb
Machines-outils, pour les vis-mères et les systèmes de translation linéaire.
Équipements de levage comme les crics et les vérins où une grande force doit être appliquée avec précision.
Construction mécanique partout où des charges lourdes doivent être déplacées ou maintenues en position de manière sécurisée.
Automatisation industrielle dans les systèmes de guidage et les mécanismes de déplacement linéaire.
Préparation : s'assurer que les filetages de l'écrou et de la vis sont propres et exempts de tout débris pour éviter tout endommagement.
Installation : utiliser une clé appropriée pour visser l'écrou sur la vis trapézoïdale. Appliquer un couple progressif pour éviter toute tension excessive.
Lubrification : pour un fonctionnement optimal, appliquer un lubrifiant adapté aux filetages pour réduire l'usure et faciliter le mouvement.
Vérification : après installation, vérifier que l'écrou se déplace librement sur la vis sans jeu excessif ni résistance anormale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!