Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Écrous à tôle/carrés

Recherche DIN/ISO

Produits les plus populaires dans la catégorie Écrous à tôle/carrés


L’écrou à cage : à quoi sert-il ? quelles sont ses caractéristiques courantes ?

Un écrou à cage, également appelé écrou cage, est un dispositif de fixation spécialisé composé d'un écrou carré enfermé dans une structure métallique appelée cage. Ce type d'écrou est conçu pour être utilisé dans des situations où l'accès n'est possible que d'un seul côté d'une plaque ou d'un panneau.

Voici les principales caractéristiques et fonctions d'un écrou à cage :

  • Structure : Il se compose d'un écrou carré emprisonné dans une cage métallique munie de deux pattes précintrées sur une face.
  • Installation : L'écrou est inséré dans une fente d'une plaque, dont la longueur est au moins égale à celle de l'écrou. Lors du serrage, les bords du trou sont emprisonnés entre les pattes de la cage qui s'écrasent.
  • Maintien en place : Une fois installé, l'écrou reste en place même après le démontage de la vis, grâce à l'action de la cage.
  • Facilité d'utilisation : La cage empêche la rotation de l'écrou, permettant ainsi le vissage sans avoir besoin d'une clé pour maintenir l'écrou.
  • Applications : Les écrous à cage sont largement utilisés dans l'industrie automobile, l'informatique et l'électrotechnique.
  • Limitations : Ce type de fixation a une résistance limitée et n'est pas conçu pour supporter des efforts importants dans le sens de la poussée.