Ecrou carré : à quoi sert cet écrou spécifique ?
Un écrou carré est un type d'écrou qui présente quatre pans pour l'attaque de la clé, au lieu de la forme hexagonale (six pans) plus courante. Voici les principales caractéristiques et domaines d'application des écrous carrés :
Caractéristiques courantes des écrous carrés :
- Forme carrée offrant une prise en clé plus importante
- Généralement fabriqués en acier zingué, acier galvanisé à chaud, en laiton ou en acier inoxydable A2/A4
- Diamètres de M2 à M20
- Normes DIN 557 et 562
Domaines d'application des écrous carrés :
- Carrosserie : Ils trouvent également leur place dans les applications de carrosserie automobile.
- Montages borgnes : Particulièrement utiles dans les situations où l'accès à l'écrou devient impossible une fois le montage terminé.
- Assemblages nécessitant une grande surface d'appui : La forme carrée offre une surface de contact plus importante, ce qui peut être avantageux dans certaines applications.
- Situations à risque de grippage : Historiquement, les écrous carrés étaient recommandés pour des usages présentant un risque de grippage.
- Utilisation avec des matériaux moins résistants : Ils permettaient autrefois l'emploi d'acier moins résistant grâce à leur surface de contact plus importante.
- Assemblages solides : L'écrou carré, associé à une vis en acier ou en inox, forme un boulon solide et résistant.
Il est important de noter que les écrous carrés sont moins courants aujourd'hui que par le passé, mais ils restent pertinents dans certaines applications spécifiques, notamment lorsqu'une grande surface de contact ou un montage borgne est nécessaire.