Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrous hexagonaux à embase

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Ecrous hexagonaux à embase


Qu'est-ce qu'un écrou à embase ? Quelles sont ses domaines d'application et ses caractéristiques importantes ?

Un écrou hexagonal à embase est un type d'écrou qui combine la forme hexagonale classique d'un écrou standard avec une embase circulaire sur l'une de ses faces. Cette embase, dont le diamètre est supérieur à la longueur entre les deux extrémités de l'écrou, offre une surface de contact plus importante avec la pièce à assembler.

Ces écrous sont particulièrement utiles dans les situations nécessitant une fixation sûre et résistante au desserrage, tout en offrant une surface de contact plus large avec les pièces assemblées.

Caractéristiques importantes :

  • Forme : Hexagonale avec une embase circulaire sur une face.
  • Propriétés anti-desserrage : L'écrou à embase, en particulier celui avec une embase crantée, fait partie de la catégorie des écrous freins. Les crans sur l'embase offrent une meilleure adhérence et réduisent le risque de desserrage intempestif.
  • Remplacement de la rondelle frein : L'embase élimine souvent le besoin d'une rondelle frein séparée, ce qui peut accélérer les assemblages en série.
  • Conformité aux normes : Généralement fabriqués selon la norme DIN 6923 ou EN 1661, garantissant leur standardisation et leur qualité.
  • Matériaux : Disponibles en différents matériaux comme l'acier zingué (blanc ou bichromaté) ou l'acier inoxydable (inox A2 ou A4), selon les besoins de résistance et l'environnement d'utilisation.

Domaines d'application :

Les écrous hexagonaux à embase sont utilisés dans divers secteurs, notamment :

  • Mécanique : Machines agricoles, motos, voitures.
  • Menuiserie : Fixation de pergolas, portes de garage.
  • Industrie : Applications variées.
  • Bâtiment : Utilisés dans la construction.