Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Écrous hexagonaux avec rondelles

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Écrous hexagonaux avec rondelles


Qu'est-ce qu'un écrou avec rondelle intégrée ? Quelles sont ses domaines d'application et ses caractéristiques importantes ?

Un écrou avec rondelle intégrée est une pièce de fixation combinant un écrou et une rondelle en une seule unité. Cette conception permet de simplifier le processus d'assemblage en éliminant la nécessité d'installer une rondelle séparée. Voici quelques détails sur ses caractéristiques et domaines d'application :

Types d'écrous avec rondelle :

  • Écrou hexagonal avec rondelle dentée : Ce type d'écrou est souvent utilisé pour des applications nécessitant une résistance accrue au desserrage sous vibrations.
  • Écrou hexagonal avec rondelle de contact : Conçu pour offrir une meilleure répartition de la charge et empêcher le desserrage, souvent utilisé dans des environnements industriels.
  • Écrou hexagonal avec rondelle tournante : Facilite un assemblage rapide et est souvent utilisé dans des applications nécessitant des ajustements fréquents.

Matériaux et finitions :

  • Les écrous peuvent être fabriqués en acier, avec des finitions telles que le zinc pour offrir une protection contre la corrosion.
  • Des versions en acier inoxydable sont également disponibles pour des environnements nécessitant une résistance accrue à la corrosion.

Domaines d'application :

Les écrous avec rondelle intégrée sont des composants polyvalents et efficaces, largement utilisés dans divers secteurs pour améliorer la rapidité et la sécurité des assemblages.

  • Industrie Automobile : Utilisés dans les assemblages où la sécurité et la fiabilité sont critiques, comme dans les systèmes de suspension et de freinage.
  • Construction et BTP : Employés pour fixer des structures métalliques, des équipements et des machines, où une fixation solide et durable est nécessaire.
  • Électronique et Électroménager : Utilisés pour assembler des composants où l'espace est limité et où un assemblage rapide est avantageux.
  • Applications Mécaniques : Idéaux pour les machines et équipements soumis à des vibrations, grâce à leur capacité à rester en place sans se desserrer.