Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Écrous hexagonaux

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Écrous hexagonaux

L’écrou hexagonal : le composant le plus fréquemment utilisé pour fixer des vis

L’écrou hexagonal, ou écrou à six faces, est un grand classique de la visserie. Chez Würth, nous avons mis au point notre propre gamme d’écrous hexagonaux à destination des professionnels : découvrez sans plus tarder nos écrous H, HH, borgnes, freins et autres modèles en tout genre.

 

Les écrous hexagonaux (ou écrou à 6 faces) d’épaisseur HM, H, HH et HSL

Rappelons qu’un écrou est une pièce métallique taraudée, destinée à recevoir la tige filetée d’une vis pour former un boulon. L’écrou hexagonal se caractérise par sa périphérie en forme d’hexagone régulier (il dispose donc de 6 faces, également appelées les 6 « pans »). Les écrous hexagonaux classiques sont classés en fonction de leur hauteur :

  • les écrous HM sont les plus fins
  • les écrous H, de format standard, sont les plus communément utilisés
  • les écrous HH sont plus épais que les H
  • les écrous HSL sont encore plus épais que les HH.

Quelques écrous hexagonaux spécifiques : écrous borgnes, freins ou à embase

En plus des écrous simples que nous venons de citer, notre boutique en ligne recense des écrous hexagonaux plus spécifiques, qui présentent chacun leurs avantages particuliers. Vous y trouverez en effet :

  • des écrous borgnes, dont l’un des côtés présente une tête bombée chargée de dissimuler l’extrémité de la vis, pour des raisons de sécurité et d’esthétique
  • des écrous freins (également appelés « autofreinés ») munis d’un insert en matière plastique qui va « freiner l’écrou » et donc renforcer l’assemblage
  • des écrous à embase, dont la forme évasée va faire diminuer la pression issue du serrage, sans avoir à ajouter de rondelle
  • des écrous à créneaux destinés à accueillir une goupille qui va entourer la vis et ainsi éviter le desserrage de la fixation, etc.

Types de pas et de filetage, ouvertures de clé et matériaux (inox, acier zingué...)

Tous nos modèles sont par ailleurs déclinés en plusieurs tailles et matériaux, pour répondre au mieux aux besoins rencontrés par les professionnels amenés à effectuer régulièrement des travaux de vissage. Vous devez justement choisir les écrous à employer sur votre prochain projet ? Tenez compte de ces différents paramètres pour être bien certain de trouver votre bonheur :

  • le type de pas (pas américain, pas gros, pas fin…)
  • le type de filetage (M2.5, M3, M6, M8, M14…)
  • l’ouverture de clé (SW5, SW7, SW13, SW17…)
  • la composition (acier inoxydable, acier zingué…)