Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Electrode rutile universelle selectarc 51

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electrode rutile universelle selectarc 51

Electrode universelle toutes positions y compris verticale par la méthode descendante

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Fusion agréable et laitier d'enlèvement facile

Nuances d'acier soudables


  • Acier de construction

NF A 35.501 : A33, A34-2. E24-2,3, E28-2,3, E30-2,3, A50-2


  • Tubes aciers

StE 210-7, 240-7, 290-7, 320-7, St 35, St 35-4,8, St 45, St 45-4,8


  • Tôles navales : qualités A et B

  • Aciers pour chaudières et appareils à pression

NF A 36.205 : A37CP, A42CP, A48CP


  • Courant alternatif (UO > 40 V) et continu (- à l'électrode)

NF A 81309 : E 512/2 R12


AWS A 5.1 : E 6013


ISO 2560 : E 512 R 12


DIN 1913 : E 5122 R 3


Homologations : BV - LR - TÜV - GDF - DB