Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Electrode nickel pur selectarc FONTE-NI

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electrode nickel pur selectarc FONTE-NI

Electrode à enrobage graphito-basique déposant un métal en nickel pur pour le soudage et le rechargement des fontes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Réparation de fissures

  • Dépôt homogène et bien usinable

  • Nuances d'aciers soudables

Fontes grises malléables graphite sphéroïdal


  • NFA 32.101 : FGL 150, 200, 250, 300, 350, 400

  • NFA 32.201 : FGS 370-17, 400-12, 500-7, 600-3, 700-2

  • NFA 32.702 : MN 350-10, 380-18, 450-6, 350-4, 650-3

Courant alternatif (UO > 40 V) et continu (- à l'électrode)

AWS A 5.15 : E Ni-CI


ISO 1071 : E C Ni-CI 3


DIN 8573 : E Ni BG 11