Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Electrode de soudage spéciale blanche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electrode de soudage spéciale blanche

Plus grande facilité de soudage dans des positions inhabituelles et pour le soudage à la racine.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Revêtement de base, électrode spéciale CA/CC à base de craie, convient également au soudage sur des transformateurs de soudure miniatures

  • Contrairement aux propriétés de soudure des électrodes à base de craie auparavant présentées comme des caractéristiques, le flux blanc spécial s'écoule en douceur et provoque seulement de légères pertes par éclaboussure.

  • Joints de soudure sans encoches sur les soudures de filetage

  • Texture de soudure uniforme

  • Elimination facile des résidus

  • Elimination facile des résidus

  • Température de fonctionnement maximum 450 °C
Indication

L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle + et au courant alternatif.

Agréments, tests de compatibilité : DB, TÜV

Article ni repris, ni échangé.