Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode rutile bel aspect selectarc 54
Electrode universelle, cordon de soudure "bel aspect"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fusion douce et rapide, peu de projections
- Laitier auto-détachable
- Bel aspect du cordon
Nuances d'acier soudables
- Acier de construction
NF A 35.501 : A33, A34-2. E24-2,3, E28-2,3, E30-2,3, A50-2
- Tubes aciers
StE 210-7, 240-7, 290-7, 320-7, St 35, St 35-4,8, St 45, St 45-4,8
- Tôles navales : qualités A et B
- Aciers pour chaudières et appareils à pression
NF A 36.205 : A37CP, A42CP, A48CP
- Courant alternatif (UO > 45 V) et continu (- à l'électrode)
NF A 81309 : E 513/2 RR22
AWS A 5.1 : E 6013
ISO 2560 : E 513 RR 22
DIN 1913 : E 5132 RR 6
Homologations : BV - LR - TÜV - GDF
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!