Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Elingue à chaîne, deux brins



Menez des opérations de levage sécurisées avec les élingues à chaîne 2 brins

Les élingues de levage à chaîne à 2 brins proposées par Würth présentent plusieurs points forts, caractéristiques et domaines d'application spécifiques :

 Points forts

  • Sécurité accrue : Les élingues de levage à chaîne à 2 brins de Würth sont conçues pour offrir une sécurité maximale grâce à des composants de haute qualité, comme la maille de tête simple de grade 100 et les crochets à verrouillage automatique de grade 80.
  • Durabilité : Fabriquées avec des matériaux résistants, ces élingues sont conçues pour durer longtemps, même dans des conditions difficiles. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux coupures et aux hautes températures, ce qui les rend plus durables que les élingues textiles.
  • Facilité d'entretien : Les élingues en chaîne sont faciles à entretenir, ce qui réduit les coûts et les efforts de maintenance par rapport aux élingues textiles.

 Caractéristiques

  • Composants de haute qualité : Les élingues de levage à chaîne à 2 brins de Würth sont équipées de maillons de raccordement de grade 80 et de crochets à verrouillage automatique, garantissant une sécurité et une fiabilité optimales.
  • Marquage CE : Chaque élingue est dotée d'une plaquette de marquage CE indiquant le nom du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), le diamètre, la longueur et le numéro de commande client pour un meilleur suivi.
  • Réglabilité : Certaines versions sont équipées de raccourcisseurs, permettant de régler la hauteur de levage en fonction de la hauteur disponible sous plafond, ce qui est particulièrement utile dans des espaces restreints.

 Domaines d'application

  • Chantiers de travaux publics et de construction : Ces élingues sont idéales pour les travaux de levage sur des chantiers de construction de résidences ou de maisons individuelles.
  • Industrie du métal : Elles sont utilisées dans les ateliers de construction de charpentes métalliques, bois ou PVC, ainsi que pour déplacer de lourdes pièces, machines, moteurs, pompes ou installations.
  • Utilisation avec divers équipements de levage : Elles peuvent être utilisées avec des grues, des camions-grues, des ponts roulants, des grues routières ou même sur des points fixes en atelier.

 

Les élingues à chaîne à 2 brins de Würth sont des outils de levage robustes, sécurisés et polyvalents, adaptés à une variété d'applications industrielles et de construction.